CEMBRE SPA - CEMTBS70 MORSETTI COMPONIBILI CON SERRAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8051316085344
Codice prodotto
CEMTBS70
Cod. produttore
TBS70
Produttore
CEM
Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilita ambientale, fl essibilita, non infi ammabilita, termoretrazione rapida e stabilita nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell?isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti. Nota: Avendo a disposizione il diametro dell?oggetto da ricoprire, la larghezza della guaina appiattita si puo determinare con la formula 1,57 x diametro. Avendo a disposizione la larghezza della guaina, si puo determinare il diametro dell?oggetto da ricoprire con la formula0,64 x larghezza ? Temperatura di utilizzo: -55?C +125?C ? Temperatura minima di restringimento: 70?C ? Temperatura di restringimento completo: 110?C ? Conforme a RoHS ? Colori: Nero, Rosso, Bianco, Blu, Grigio, Marrone, ? Giallo/Verde. ? Confezione: Mini Box