CEMBRE SPA - CEMTBS70-BU MORS.X GUIDA DIN, A VITE, SEZ.70 MM2 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
8051316112743
Codice prodotto
CEMTBS70-BU
Cod. produttore
TBS70-BU
Produttore
CEM
Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilità ambientale, fl essibilità, non infi ammabilità, termoretrazione rapida e stabilità nelle prestazioni. Vengono largamente utilizzate nell’isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti. Nota: Avendo a disposizione il diametro dell’oggetto da ricoprire, la larghezza della guaina appiattita si può determinare con la formula 1,57 x diametro. Avendo a disposizione la larghezza della guaina, si può determinare il diametro dell’oggetto da ricoprire con la formula0,64 x larghezza • Temperatura di utilizzo: -55°C +125°C • Temperatura minima di restringimento: 70°C • Temperatura di restringimento completo: 110°C • Conforme a RoHS • Colori: Nero, Rosso, Bianco, Blu, Grigio, Marrone, • Giallo/Verde. • Confezione: Mini Box