CEMBRE SPA - CEMTBS35-BU MORSETTI COMPONIBILI CON SERRAGGIO A VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
8051316112583
Codice prodotto
CEMTBS35-BU
Cod. produttore
TBS35-BU
Produttore
CEM
Guaine termorestringenti in poliolefina di utilizzo generale; caratterizzate da tollerabilita ambientale, fl essibilita, non infi ammabilita, termoretrazione rapida e stabilita nelle prestazioni. vengono largamente utilizzate nell?isolamento e nel cablaggio di conduttori elettrici, nella protezione di connessioni e terminazioni elettriche, nella protezione dalla corrosione e dalla ruggine di tondi o tubi metallici, nella protezione di antenne e nella identificazione di vari prodotti. nota: avendo a disposizione il diametro dell?oggetto da ricoprire, la larghezza della guaina appiattita si puo determinare con la formula 1,57 x diametro. avendo a disposizione la larghezza della guaina, si puo determinare il diametro dell?oggetto da ricoprire con la formula0,64 x larghezza ? temperatura di utilizzo: -55?c +125?c ? temperatura minima di restringimento: 70?c ? temperatura di restringimento completo: 110?c ? conforme a rohs ? colori: nero, rosso, bianco, blu, grigio, marrone, ? giallo/verde.