CEMBRE SPA - CEMGPN1 GUARN. M12, PG7 STANDARD E FILETTO LUNGO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 8.6 mm
Diametro interno - 7.2 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 0.7 mm
Numero di esecuzioni - 1
Confezione
1000 PZ
EAN
8016692793962
Codice prodotto
CEMGPN1
Cod. produttore
GPN1
Produttore
CEM
Diametro esterno:
8.6 mm
Diametro interno:
7.2 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
0.7 mm
Numero di esecuzioni:
1
Qualità del materiale:
CR (neoprene)
Adatto per filettatura PG:
7