pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEMFL16-350 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 350mm, VITE 8 SEZIONE 16mmq

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEMFL16-350 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 350mm, VITE 8 SEZIONE 16mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Sezione nominale del conduttore - 16 mm²

  • Intrecciata -

  • Forma del conduttore - Piatta

  • Lunghezza - 350 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692048642

Codice prodotto

CEMFL16-350

Cod. produttore

FL16-350

Produttore

CEM

Materiale del conduttore:

Rame

Sezione nominale del conduttore:

16 mm²

Intrecciata:

Forma del conduttore:

Piatta

Lunghezza:

350 mm

Capocorda di collegamento forato:

Larghezza approssimativa cavo:

17 mm

Altezza approssimativa cavo:

10 mm

Treccia flessibile di rame ETP per collegamenti a terra di elementi mobili, viene normalmente impiegata per la messa a terra delle portelle di quadri elettrici e rappresenta un sicuro collegamento flessibile. Costruita con trecce di rame ETP rosse aventiestremità intestate e forate.