CEMBRE SPA - CEMFL16-250 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 250mm, VITE 8 SEZIONE 16mmq


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692048628
Codice prodotto
CEMFL16-250
Cod. produttore
FL16-250
Produttore
CEM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
250 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
17 mm
Altezza approssimativa cavo:
10 mm