CEMBRE SPA - CEMFL10-200 TRECCIA FLESSIBILE, LUNGHEZZA 200mm, VITE 8 SEZIONE 10mmq

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Intrecciata - sì
Forma del conduttore - Piatta
Lunghezza - 200 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692048581
Codice prodotto
CEMFL10-200
Cod. produttore
FL10-200
Produttore
CEM
Materiale del conduttore:
Rame
Sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Intrecciata:
sì
Forma del conduttore:
Piatta
Lunghezza:
200 mm
Capocorda di collegamento forato:
sì
Larghezza approssimativa cavo:
17 mm
Altezza approssimativa cavo:
10 mm


