CEMBRE SPA - CEMFDM32 GUARN.PIANA IN NEOPRENE ADATTA X M32


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 40 mm
Diametro interno - 30 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione - 32
Confezione
1 PZ
EAN
8016692477701
Codice prodotto
CEMFDM32
Cod. produttore
FDM32
Produttore
CEM
Diametro esterno:
40 mm
Diametro interno:
30 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
1.5 mm
Adatto per filettatura metrica di dimensione:
32
Guarnizione piana in neoprene