CEMBRE SPA - CEMFD13.5 GUARN.PIANA IN NEOPR.ADATTA X PG13.5+G1/

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Gomma
Diametro esterno - 25 mm
Diametro interno - 19 mm
Spessore - 1.2 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 0
Confezione
1 PZ
EAN
8016692123325
Codice prodotto
CEMFD13.5
Cod. produttore
FD13.5
Produttore
CEM
Materiale:
Gomma
Diametro esterno:
25 mm
Diametro interno:
19 mm
Spessore:
1.2 mm
Adatto per filettatura (metrica):
0
Adatto per dimensione filettatura PG:
13
Guarnizione piana in neoprene


