pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - Fronte Resi9 MP incasso 12 moduli bianco porta opaca

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 294 mm

  • Altezza - 252 mm

  • Adatto per armadi di larghezza - 294 mm

  • Adatto per armadi di altezza - 252 mm

  • numero di unità di altezza (UA) - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480150289

Codice prodotto

TEMIP30112

Cod. produttore

MIP30112

Produttore

SNRMIP30112

Larghezza:

294 mm

Altezza:

252 mm

Adatto per armadi di larghezza:

294 mm

Adatto per armadi di altezza:

252 mm

numero di unità di altezza (UA):

1

Materiale:

plastica

Tipo superficie:

altri

Il prodotto Resi9 MP è composto da un lato anteriore liscio e da una porta bianca liscia. È dedicato a 1 fila di 12 moduli da 18 mm. Può ospitare tutti i tipi di commutatori modulari. La capacità totale nei moduli da 18 mm è 12. Le dimensioni sono (W) 294 mm x (D) 252 mm. È destinata a installazioni nuove o per ristrutturazione di edifici residenziali. Il materiale è una tecnoplastica autoestinguente appositamente sviluppata. La resistenza al fuoco e al calore anomalo è di massimo 650°C per la parte anteriore e la porta. Il grado di protezione urti meccanici è IK07. La temperatura di funzionamento va da -25°C a +60°C.