pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM9.B1D33 GOMMINO,TPE,GRIGIO,IP66,HF,1 CAVO 33-34M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM9.B1D33 GOMMINO,TPE,GRIGIO,IP66,HF,1 CAVO 33-34M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8051316102676

Codice prodotto

CEM9.B1D33

Cod. produttore

9.B1D33

Produttore

CEM

I passacavi ewo soddisfano con versatilita tutte le esigenze di installazione grazie alla grande varieta di gommini, pensata per realizzare il maggior numero possibile di combinazioni e adattarsi ad ogni necessita di configurazione. i passacavi ewo sonoprogettatati per ridurre i tempi e i costi di installazione. i gommini di ewo, infatti, sono dotati di una doppia sagomatura laterale per essere posizionati ordinatamente nel telaio assicurando un?alta protezione contro sporco e acqua. non solo. le rivoluzionarie facce interscambiabili dei gommini ewo sono state specificamente sviluppate dal team tecnico di cembre per permettere il posizionamento dei gommini protettivi senza preoccuparsi del verso di installazione, offrendo in questo modo un prezioso esingolare vantaggio in termini di tempo e di comodita.