CEMBRE SPA - CEM7900A.M63 PRESS.MAXIINOX IN ACCIAIO INOX 316L M63X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 67 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692596792
Codice prodotto
CEM7900A.M63
Cod. produttore
7900A.M63
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
67 mm
Misura angolare dell'esagono:
74 mm
Per diametro cavo:
34...45 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no


