CEMBRE SPA - CEM7900A.29 PRESS.MAXIINOX IN ACCIAIO INOX 316L PG29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 40 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692596815
Codice prodotto
CEM7900A.29
Cod. produttore
7900A.29
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
29
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
40 mm
Misura angolare dell'esagono:
45 mm
Per diametro cavo:
17...25 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 316 (A4)
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no


