pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7900A.11 PRESS.MAXIINOX IN ACCIAIO INOX 316L PG11

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7900A.11 PRESS.MAXIINOX IN ACCIAIO INOX 316L PG11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 11

  • Passo della filettatura - 1.411 mm

  • Lunghezza della filettatura - 6 mm

  • Apertura chiave - 20 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8016692596556

Codice prodotto

CEM7900A.11

Cod. produttore

7900A.11

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

11

Passo della filettatura:

1.411 mm

Lunghezza della filettatura:

6 mm

Apertura chiave:

20 mm

Misura angolare dell'esagono:

23 mm

Per diametro cavo:

4.5...10 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Grado di protezione (IP):

IP68

Protezione contro la piegatura:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Pressacavo in acciaio inox Aisi 316L (X2 CrNiMo 17-12-2). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).