pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7900.M50 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX M50X

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7900.M50 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX M50X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 10 mm

  • Apertura chiave - 54 mm

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8016692596716

Codice prodotto

CEM7900.M50

Cod. produttore

7900.M50

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

50

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

10 mm

Apertura chiave:

54 mm

Misura angolare dell'esagono:

60 mm

Per diametro cavo:

26...35 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio inossidabile 304 (A2)

Grado di protezione (IP):

IP68

Protezione contro la piegatura:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Pressacavo in acciaio inox Aisi 303 (X8 CrNiS 18-9). Guranizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6. O-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato). Grado di protezione IP68 5 bar x 30'. Temperatura di impiego da -25°C a 100°C (continua).