CEMBRE SPA - CEM7900.M40 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX M40X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 9 mm
Apertura chiave - 45 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692596693
Codice prodotto
CEM7900.M40
Cod. produttore
7900.M40
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Apertura chiave:
45 mm
Misura angolare dell'esagono:
50 mm
Per diametro cavo:
19...28 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no


