CEMBRE SPA - CEM7900.21 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX PG21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Apertura chiave - 30 mm
Confezione
20 PZ
EAN
8016692483566
Codice prodotto
CEM7900.21
Cod. produttore
7900.21
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Apertura chiave:
30 mm
Misura angolare dell'esagono:
33 mm
Per diametro cavo:
10...17 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no