CEMBRE SPA - CEM7900.13 PRESSACAVO MAXIINOX IN ACCIAIO INOX PG13

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 6.5 mm
Apertura chiave - 22 mm
Confezione
30 PZ
EAN
8016692483542
Codice prodotto
CEM7900.13
Cod. produttore
7900.13
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Passo della filettatura:
1.411 mm
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Apertura chiave:
22 mm
Misura angolare dell'esagono:
25 mm
Per diametro cavo:
5...12 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile 304 (A2)
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no


