CEMBRE SPA - CEM5901.M50N MAXIBRASS ATEX OTT.NICH. M50X1,5 FIL.LUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 54 mm
Confezione
2 PZ
EAN
8016692640037
Codice prodotto
CEM5901.M50N
Cod. produttore
5901.M50N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
54 mm
Misura angolare dell'esagono:
60 mm
Per diametro cavo:
26...35 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Antiurto:
sì
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-25...75 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Per zona Ex gas:
2
Per zona Ex polvere:
21, 22