pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM5901.M40N MAXIBRASS ATEX OTT.NICH. M40X1,5 FIL.LUN

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM5901.M40N MAXIBRASS ATEX OTT.NICH. M40X1,5 FIL.LUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 21...27 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692640006

Codice prodotto

CEM5901.M40N

Cod. produttore

5901.M40N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

21...27 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

Apertura di chiave:

45 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Resistente agli urti:

Superficie:

Nichelato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

2

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

50 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Temperatura di esercizio:

-25...75 °C

Marchio CEMBRE modello MAXIBRASS ATEX OTT.NICH. M40X1 5 FIL.LUN.. Pressacavo