CEMBRE SPA - CEM5901.M25N MAXIBRASS ATEX OTT.NICH. M25X1,5 FIL.LUN


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 11...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 25
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
50 PZ
EAN
8016692639963
Codice prodotto
CEM5901.M25N
Cod. produttore
5901.M25N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
11...17 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
25
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
sì
Apertura di chiave:
29 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Superficie:
Nichelato
Per zona ATEX atmosfera gas:
1, 2
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Temperatura di esercizio:
-25...75 °C