pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM5901.M20N MAXIBRASS ATEX OTT.NICH. M20X1,5 FIL.LUN

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM5901.M20N MAXIBRASS ATEX OTT.NICH. M20X1,5 FIL.LUN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

  • Apertura chiave - 24 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692639949

Codice prodotto

CEM5901.M20N

Cod. produttore

5901.M20N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Apertura chiave:

24 mm

Per diametro cavo:

10...13 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP65

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...75 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

Pressacavi con sicurezza aumentata tipo Maxibrass Atex in ottone nichelato, filetto lungo. Guarnizione in neoprene, griffe di serraggio in poliammide PA6.6, o-ring in nitrile 70 sh A compreso e già montato