CEMBRE SPA - CEM5900.M16N MAXIBRASS ATEX OTTONE NICHEL.IP65 M16X1,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 7 mm
Apertura chiave - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692639765
Codice prodotto
CEM5900.M16N
Cod. produttore
5900.M16N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
7 mm
Apertura chiave:
20 mm
Per diametro cavo:
6.5...10 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP65
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...75 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22


