pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4901.M63 PRESSAC. ATEX PA6.6 IP65 M63 GRIG.FIL.LU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM4901.M63 PRESSAC. ATEX PA6.6 IP65 M63 GRIG.FIL.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 18 mm

  • Apertura chiave - 66 mm

  • Misura angolare dell'esagono - 66 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692627359

Codice prodotto

CEM4901.M63

Cod. produttore

4901.M63

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

18 mm

Apertura chiave:

66 mm

Misura angolare dell'esagono:

66 mm

Per diametro cavo:

35...42 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Antiurto:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...75 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

PRESSACAVI MAXIblock