pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4901.16 PRESSAC.ATEX PA6.6 IP65 PG16 GRI. FIL.LU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM4901.16 PRESSAC.ATEX PA6.6 IP65 PG16 GRI. FIL.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Apertura chiave - 27 mm

  • Per diametro cavo - 10...14 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8016692640723

Codice prodotto

CEM4901.16

Cod. produttore

4901.16

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Apertura chiave:

27 mm

Per diametro cavo:

10...14 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Senza alogeni:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Antiurto:

Colore:

Grigio

Numero RAL:

7035

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-20...75 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

Per zona Ex gas:

1, 2

Per zona Ex polvere:

21, 22

PRESSACAVI MAXIblock