CEMBRE SPA - CEM4901.13 PRESS..ATEX PA6.6IP65 PG13,5 GRI. FIL.LU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 24 mm
Per diametro cavo - 9...12 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692627533
Codice prodotto
CEM4901.13
Cod. produttore
4901.13
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
24 mm
Per diametro cavo:
9...12 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Antiurto:
sì
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-20...75 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
sì
Per zona Ex gas:
1, 2
Per zona Ex polvere:
21, 22


