pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4900.M20 PRESSACAVO ATEX PA6.6 IP65 M20X1,5 GRIGI

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM4900.M20 PRESSACAVO ATEX PA6.6 IP65 M20X1,5 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 9 mm

  • Apertura chiave - 25 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692615592

Codice prodotto

CEM4900.M20

Cod. produttore

4900.M20

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

20

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Apertura chiave:

25 mm

Per diametro cavo:

9...13 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...75 °C

Per zona Ex polvere:

22

Pressacavo in poliammide 6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94) con sicurezza aumentata. Protezione ATEX Ex e IIC/Ex tb IIIC per zone di impiego 1 & 2, 21 & 22. Colore grigio RAL 7035