pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4900.29 PRESSACAVO ATEX IN PA6.6 IP65 PG29 GRIGI

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM4900.29 PRESSACAVO ATEX IN PA6.6 IP65 PG29 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

  • Apertura chiave - 42 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692627632

Codice prodotto

CEM4900.29

Cod. produttore

4900.29

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Apertura chiave:

42 mm

Per diametro cavo:

18...22 mm

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore:

Grigio

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-20...75 °C

Per zona Ex polvere:

22

Pressacavo in poliammide 6.6 autoestinguente cl. V2 (UL94) con sicurezza aumentata. Protezione ATEX Ex e IIC/Ex tb IIIC per zone di impiego 1 & 2, 21 & 22. Colore grigio RAL 7035