CEMBRE SPA - CEM4900.21 PRESSACAVO ATEX IN PA6.6 IP65 PG21 GRIGI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 33 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692635606
Codice prodotto
CEM4900.21
Cod. produttore
4900.21
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
33 mm
Per diametro cavo:
14...18 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...75 °C
Per zona Ex polvere:
22