CEMBRE SPA - CEM4900.13 PRESSACAVO ATEX PA6.6 IP65 PG13,5 GRIGI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Per cavi di diametro - 9...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8016692627328
Codice prodotto
CEM4900.13
Cod. produttore
4900.13
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Per cavi di diametro:
9...12 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13
Grado di protezione (IP):
IP65
Lunghezza della filettatura:
9 mm
Colore:
Grigio
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
24 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.411 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Per zona ATEX atmosfera polvere:
22
Temperatura di esercizio:
-20...75 °C