CEMBRE SPA - CEM4900.07 PRESSACAVO ATEX PA6.6 IP65 PG7 GRIGIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7
Passo della filettatura - 1.27 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 15 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692620671
Codice prodotto
CEM4900.07
Cod. produttore
4900.07
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
7
Passo della filettatura:
1.27 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
15 mm
Per diametro cavo:
3.5...6.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore:
Grigio
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-20...75 °C
Per zona Ex polvere:
22