CEMBRE SPA - CEM3602 SICURCLIPS, IN ABS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 24...34 mm
Numero di cavi / tubi - 1
Colore - Grigio
Ampliabile - sì
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692111995
Codice prodotto
CEM3602
Cod. produttore
3602
Produttore
CEM
Diametro:
24...34 mm
Numero di cavi / tubi:
1
Colore:
Grigio
Ampliabile:
sì
•Materiale: ABS autoestinguente cl. V0 (UL94) stabilizzato ai raggi UV. •Resistenza al filo incandescente: 750° C (CEI EN 60695-2-1) •Temperatura d’impiego: da –20°C a +80°C (continua) •Colore: grigio RAL 7035


