CEMBRE SPA - CEM3572013 GUARN.PIANA IN GOMMA STIRENE-BUTAD.X PG1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 30 mm
Diametro interno - 20.5 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2.2 mm
Adatto per filettatura PG - 13
Confezione
100 PZ
EAN
8016692119540
Codice prodotto
CEM3572013
Cod. produttore
3572013
Produttore
CEM
Diametro esterno:
30 mm
Diametro interno:
20.5 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2.2 mm
Adatto per filettatura PG:
13
GUARNIZIONI PIANE