CEMBRE SPA - CEM3441012 GUAR.IN POLIV.50SH A CIPOLLA X G1/2 +PG1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro esterno - 18 mm
Diametro interno - 11 mm
Spessore - 7.5 mm
Adatto per filettatura (metrica) - 20
Confezione
100 PZ
EAN
8016692153674
Codice prodotto
CEM3441012
Cod. produttore
3441012
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Diametro esterno:
18 mm
Diametro interno:
11 mm
Spessore:
7.5 mm
Adatto per filettatura (metrica):
20
Adatto per dimensione filettatura PG:
13
GUARNIZIONI


