pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2911.M40N PRESS.MAXIBRASS RIDUZ.+FILETTO IP68 M40X

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2911.M40N PRESS.MAXIBRASS RIDUZ.+FILETTO IP68 M40X

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Apertura chiave - 45 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692425740

Codice prodotto

CEM2911.M40N

Cod. produttore

2911.M40N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

40

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Apertura chiave:

45 mm

Misura angolare dell'esagono:

45 mm

Per diametro cavo:

13...23 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Grado di protezione (IP):

IP68

Antiurto:

no

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Inserto di tenuta multiplo:

no

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Con alette bloccacavo:

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite divisibile:

no

Temperatura di impiego:

-25...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

PRESSACAVI MAXIblock