CEMBRE SPA - CEM2911.21N PRESS.MAXIBRASS RIDUZIONE+FILETTO IP68 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 30 mm
Misura angolare dell'esagono - 30 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692601281
Codice prodotto
CEM2911.21N
Cod. produttore
2911.21N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
21
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
30 mm
Misura angolare dell'esagono:
30 mm
Per diametro cavo:
6...13 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Con zincatura galvanica/elettrolitica
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-25...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza


