pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2911.16N PRESS.MAXIBRASS RIDUZIONE+FILETTO IP68 P

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2911.16N PRESS.MAXIBRASS RIDUZIONE+FILETTO IP68 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 5...10 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692601274

Codice prodotto

CEM2911.16N

Cod. produttore

2911.16N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

5...10 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

16

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

Ottone

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

no

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Resistente agli urti:

no

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

24 mm

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

PRESSACAVI MAXIbrass