CEMBRE SPA - CEM2910.M63N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 67 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692436227
Codice prodotto
CEM2910.M63N
Cod. produttore
2910.M63N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
63
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
67 mm
Misura angolare dell'esagono:
74 mm
Per diametro cavo:
27...39 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C


