pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2910.M32N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2910.M32N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO  IP68 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Per cavi di diametro - 7...14 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 32

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692425696

Codice prodotto

CEM2910.M32N

Cod. produttore

2910.M32N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Per cavi di diametro:

7...14 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

32

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

9 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Modello:

Lineare

Apertura di chiave:

36 mm

Passo della filettatura:

1.5 mm

Superficie:

Nichelato

Esagonale Angolo A/C (dimensione chiave):

40 mm

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Temperatura di esercizio:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, con riduzione del campo di serraggio.