CEMBRE SPA - CEM2910.M20N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 20
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 8 mm
Apertura chiave - 24 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692201818
Codice prodotto
CEM2910.M20N
Cod. produttore
2910.M20N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
20
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Apertura chiave:
24 mm
Misura angolare dell'esagono:
27 mm
Per diametro cavo:
5...10 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C


