pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2910.M16N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2910.M16N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO  IP68 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 7 mm

  • Apertura chiave - 20 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692201689

Codice prodotto

CEM2910.M16N

Cod. produttore

2910.M16N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

16

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Apertura chiave:

20 mm

Misura angolare dell'esagono:

23 mm

Per diametro cavo:

2.5...7 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, con riduzione del campo di serraggio.