pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2910.M12N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO IP68 M

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2910.M12N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.RIDOTTO  IP68 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 12

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 6.5 mm

  • Apertura chiave - 16 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692415574

Codice prodotto

CEM2910.M12N

Cod. produttore

2910.M12N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

12

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

6.5 mm

Apertura chiave:

16 mm

Misura angolare dell'esagono:

18 mm

Per diametro cavo:

1...5 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene, con riduzione del campo di serraggio.