CEMBRE SPA - CEM2901.M50N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.FIL.LUNGO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 50
Passo della filettatura - 1.5 mm
Lunghezza della filettatura - 15 mm
Apertura chiave - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8016692202068
Codice prodotto
CEM2901.M50N
Cod. produttore
2901.M50N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
Metrico
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
50
Passo della filettatura:
1.5 mm
Lunghezza della filettatura:
15 mm
Apertura chiave:
54 mm
Misura angolare dell'esagono:
60 mm
Per diametro cavo:
26...35 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no


