pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2901.M32N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.FIL.LUNGO IP68

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2901.M32N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.FIL.LUNGO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 32

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Apertura chiave - 36 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692201986

Codice prodotto

CEM2901.M32N

Cod. produttore

2901.M32N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

32

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Apertura chiave:

36 mm

Misura angolare dell'esagono:

40 mm

Per diametro cavo:

11...21 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Protezione contro la piegatura:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Pressacavo con filetto lungo, in ottone nichelato a passo metrico