pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2901.29N PRESS.MAXIBRASS OTT.NIC.FIL.LUNGO IP68 P

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2901.29N PRESS.MAXIBRASS OTT.NIC.FIL.LUNGO IP68 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 29

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Apertura chiave - 40 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692588599

Codice prodotto

CEM2901.29N

Cod. produttore

2901.29N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

29

Passo della filettatura:

1.588 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Apertura chiave:

40 mm

Misura angolare dell'esagono:

45 mm

Per diametro cavo:

17...25 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Protezione contro la piegatura:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Pressacavo con filetto lungo, in ottone nichelato a passo PG