CEMBRE SPA - CEM2901.16N PRESS.MAXIBRASS OTT.NIC.FIL.LUNGO IP68 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 16
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 24 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692601342
Codice prodotto
CEM2901.16N
Cod. produttore
2901.16N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
16
Passo della filettatura:
1.411 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
24 mm
Misura angolare dell'esagono:
27 mm
Per diametro cavo:
7...13 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no


