CEMBRE SPA - CEM2901.09N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.FIL.LUNGO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Passo della filettatura - 1.411 mm
Lunghezza della filettatura - 12 mm
Apertura chiave - 17 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692601328
Codice prodotto
CEM2901.09N
Cod. produttore
2901.09N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Passo della filettatura:
1.411 mm
Lunghezza della filettatura:
12 mm
Apertura chiave:
17 mm
Misura angolare dell'esagono:
19 mm
Per diametro cavo:
4...8 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Protezione contro la piegatura:
no
Tipologia:
Diritto
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-25...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no


