pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2901.07N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.FIL.LUNGO IP68

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2901.07N PRESS.MAXIBRASS OTT.NICH.FIL.LUNGO IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 7

  • Passo della filettatura - 1.27 mm

  • Lunghezza della filettatura - 12 mm

  • Apertura chiave - 16 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692601311

Codice prodotto

CEM2901.07N

Cod. produttore

2901.07N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

7

Passo della filettatura:

1.27 mm

Lunghezza della filettatura:

12 mm

Apertura chiave:

16 mm

Misura angolare dell'esagono:

18 mm

Per diametro cavo:

3...7 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Protezione contro la piegatura:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...100 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Pressacavo con filetto lungo, in ottone nichelato a passo PG