CEMBRE SPA - CEM2900DP.13N PRES.MAXIBRASS OT.NIC.IP68 PG13.5+DISCH.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 13
Lunghezza della filettatura - 6.5 mm
Apertura chiave - 22 mm
Misura angolare dell'esagono - 22 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692836560
Codice prodotto
CEM2900DP.13N
Cod. produttore
2900DP.13N
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
13
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Apertura chiave:
22 mm
Misura angolare dell'esagono:
22 mm
Per diametro cavo:
5...12 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Senza alogeni:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Grado di protezione (IP):
IP68
Antiurto:
no
Protezione contro la piegatura:
no
Con controdado:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Tipologia:
Diritto
Inserto di tenuta multiplo:
no
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Con alette bloccacavo:
sì
Tipo di guarnizione:
Membrana
Raccordo a vite divisibile:
no
Temperatura di impiego:
-40...100 °C
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Cavi armati:
no
Esecuzione EMC:
no
Schermato:
no


