pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM2900.M63N PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL.IP68 M63X1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM2900.M63N PRESS.MAXIBRASS OTTONE NICHEL.IP68 M63X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 63

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

  • Lunghezza della filettatura - 15 mm

  • Apertura chiave - 67 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692202082

Codice prodotto

CEM2900.M63N

Cod. produttore

2900.M63N

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

Metrico

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

63

Passo della filettatura:

1.5 mm

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Apertura chiave:

67 mm

Misura angolare dell'esagono:

74 mm

Per diametro cavo:

34...45 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Ottone

Protezione della superficie:

Nichelato

Grado di protezione (IP):

IP68

Protezione contro la piegatura:

no

Con controdado:

no

Tipologia:

Diritto

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Temperatura di impiego:

-25...100 °C

Pressacavo in ottone nichelato con guarnizione in neoprene. Griffe di serraggio in poliammide PA6.6e o-ring in nitrile 70 sh A (compreso e già montato)